Base con paneles desmontables para armarios, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 60

Número de artículo: 958175 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035
Color, gris
Gris luminoso
Anchura en G
60
Profundidad en G
28
Anchura en G
60
Profundidad en G
28
Color
gris
Tipo de producto
Base
con cubeta colectora
no
Para carretilla apiladora/elevadora
no
Tapa extraíble
delante; detrás
Para dimensiones de carcasa
G; G
Unidad específica del fabricante
G
Material
chapa de acero
Grosor material
1,2 mm
Anchura
1.500 mm
Profundidad
700 mm
Altura
100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 958175 60
EAN / GTIN 4062406188788
Número del fabricante 958175 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de 100 mm de altura con paneles desmontables (delante y detrás).
Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Idóneo para:

Armarios n.° 941001 – 941077, n.° 942701 – 942767.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

La base no es apropiada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida