{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso
|
|
| Anchura en G |
40
|
|
| Profundidad en G |
28
|
|
| Profundidad en G |
28
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tipo de producto |
Base
|
|
| con cubeta colectora |
no
|
|
| Para carretilla apiladora/elevadora |
no
|
|
| Para dimensiones de carcasa |
G
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Grosor material |
1,2 mm
|
|
| Anchura |
1.000 mm
|
|
| Profundidad |
700 mm
|
|
| Altura |
50 mm
|
| Número de artículo | 958170 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406188733 | |
| Número del fabricante | 958170 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |