{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 60 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×36 E | |
| Anchura en E | 36U | |
| Profundidad en E | 36U | |
| Altura útil | 66 mm | |
| Anchura útil | 612 mm | |
| Profundidad útil | 620 mm | |
| Altura frontal | 80 mm | |
| Altura de la cara exterior | 62 mm | |
| Adecuado para armario de gran capacidad tam. | 750, 1500 | |
| Tipo de producto | Cajón |
| Número de artículo | 957510 80 | |
| Número del fabricante | 957510 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |