Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para cargas pesadas con puertas correderas transparentes, anchura mm / Modelo: 2048/F

Número de artículo: 958520 2048/F

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958520 2048/F
Número del fabricante 958520 2048/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paredes laterales reforzadas por columnas integradas. Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm.
Todas las puertas con plegado de seguridad y reforzadas por la parte interior. Las puertas correderas se desplazan con poco ruido sobre ruedas apoyadas en rodamientos de bolas. Todos los modelos con puertas se pueden cerrar mediante el tirador deslizante con cierre de pasador cilíndrico.
Estantes de chapa de acero galvanizado, modelo reforzado para 200 kg de capacidad de carga.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.