Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón con extensión total adecuado para el ancho de armario 1024 mm, 51×36 E, Altura frontal: 120mm

Número de artículo: 957505 120

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 957505 120
Número del fabricante 957505 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con guía telescópica 100 % extensión total. Fondo y parte interior ranurados en todo el perímetro (a intervalos de 17 mm). Para una división diversa. Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cajones solo aptos para armarios de gran capacidad. No utilizables en armarios para cargas pesadas (n.º 958000 − 958520). En caso de equipación completa con cajones se reduce la altura útil en 40 mm (holgura).