• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de goma ranurada 500 mm

Número de artículo: 957090 500
(120,91 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
Anchura 500 mm
Profundidad 550 mm
Espesor 3 mm
Adecuado para anchura de armario 500
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 957090 500
EAN / GTIN 2050001919960
Número del fabricante 957090 500

Descripción

Ejecución:

De goma ranurada con un grosor de 3 mm, negra; adecuado para la parte superior de los armarios personalizables.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.
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
    Adecuado para anchura de armario (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra