Soporte para rollo de papel GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955805 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
577 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 310 mm
Longitud 377 mm
Anchura 238 mm
⌀ de eje 32 mm
Anchura útil 370 mm
Capacidad de carga 8 kg
Tipo de producto Soporte para ruedas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Número del fabricante 955805 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de rollos de papel extremadamente robusto y estable con 2 consolas de chapa de acero. Con eje de aluminio ⌀ 32 mm con tapas terminales de plástico. Cubierta abatible con borde de rotura y sujeción en posición abierta para la sustitución cómoda del rollo. El rollo de papel se puede enganchar en 2 posiciones.
Alojamiento delantero - rollo de papel ⌀ máximo: 350 mm.
Alojamiento trasero - rollo de papel ⌀ máximo: 250 mm.
Núcleo del rollo ⌀ mínimo: 42 mm
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Rollos con una anchura máxima de 370 mm
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Nota:

Encontrará paños de limpieza adecuados en el n.° 089103 tam. W, n.° 089105 tam. W, n.° 089132 tam. W.