Soporte para fresa con mango GARANT easyFix, Cantidad de alojamientos: 3+6

Número de artículo: 955735 3+6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de alojamientos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para fresas de mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Número del fabricante 955735 3+6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alojamientos escalonados para un máximo de 6 fresas de mango con un ⌀ de mango de 3 y/o 6 mm. Almacenamiento claramente organizado en 2 filas.
Utilizable universalmente para diferentes ⌀ de cabezal:
6 uds. hasta ⌀ de cabezal 25 mm, 3 uds. hasta ⌀ de cabezal 30 mm escalonado, 2 uds. hasta ⌀ de cabezal 50 mm y 1 ud. hasta ⌀ de cabezal 85 mm. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.