Soporte de destornilladores acodados para tornillos con hexágono interior GARANT easyFix, Para hexágono: 1,5-10

Número de artículo: 955675 1,5-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
746 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para hexágono Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para hexágono 1,5-10
Tipo de producto Soporte para destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Número del fabricante 955675 1,5-10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento de 9 destornilladores de hexágono interior de los tamaños 1,5 − 10. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.