uvex 2 xenova® Botas S3 negro/azul Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 9556243
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 43
Anchura 11
Color negro / azul
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 9556243
EAN / GTIN 4031101746234
Número del fabricante 9556243
Número L L01670 52
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Mayor comodidad, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos uvex 2 xenova®. Este calzado de seguridad totalmente exento de metal es aún más cómodo para el pie. Un ajuste mejorado, un menor peso y una amortiguación, transpirabilidad y acolchado optimizados aumentan significativamente la comodidad del usuario. Los nuevos todoterreno no sólo son más cómodos, sino también más elegantes y coloridos. Con accesorios de colores y una suela exterior en azul brillante, rojo o verde, las uvex 2 xenova® atraen todas las miradas. Características de seguridad probadas como la entresuela uvex xenova® sin metal y resistente a la penetración y la puntera de plástico uvex xenova® completan el conjunto de este calzado de seguridad. La combinación de protección, estilo y comodidad hacen del nuevo uvex 2 xenova® un popular todoterreno para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en ingeniería mecánica e instalaciones, metalurgia o artesanía.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 xenova
  • Tipo de producto: Botas
  • Color (filtro): negro/azul
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Anchura: 11