GARANT Uni Line Z-Tower forma de U estacionario, Tipo: SM

Número de artículo: 955454 SM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Regulación de la altura en el intervalo 37
Serie Z-Tower
Altura 945 mm
Anchura 720 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 540 mm
Profundidad útil 510 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Departamento de Tower altura útil 850 mm
Peso 69 kg
Tipo de producto Torre para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955454 SM
EAN / GTIN 4062406785512
Número del fabricante 955454 SM
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT Uni Line Z-Tower de altura media con bandeja portaobjetos de bambú de 25 mm de grosor. Con paredes perforadas en el interior y exterior por todos los lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. En la parte trasera con listón de cepillo para el paso de cables y pasacables adicional. Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Uso variable y universal para diversas aplicaciones y equipamientos. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará accesorios como placas de identificación, suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.° 955474 - 955499.