Surtido de pinzas, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954735 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30
Grado de llenado de un cajón en G 6×8
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,145 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Número del fabricante 954735 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954735: 1 ud.
Pinzas con punta HOLEX n.º 727520 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas romas HOLEX n.º 727550 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas de punta estrecha acodadas HOLEX n.º 727600 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas de punta ancha HOLEX n.º 727610 tam. AM: 1 ud.
Pinzas en forma de hoz HOLEX n.° 727631 tam. AM: 1 ud.