Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de estantes con puertas batientes de chapa maciza, Altura mm / Tipo: 1000

Número de artículo: 954600 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 954600 1000
EAN / GTIN 4045197179654
Número del fabricante 954600 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas.
El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.
Sin estantes ni cajas de almacenamiento a la vista.

Colocación:

Número de cajas de almacenamiento

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Cajas de almacenamiento a la vista individuales ver n.º 963321. En cuanto a estantes individuales ver n.º 954750 / 4755.

Productos adecuados