uvex Plantilla negro/gris Ancho 11 Talla 51

Número de artículo: 9528251
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie tune-up
Denominación del fabricante uvex tune-up Medium
Color gris; negro
Para talla del zapato desde 51
Para talla del zapato hasta 51
Anchura 11
Tipo de producto Plantilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 9528251
EAN / GTIN 4031101678207
Número del fabricante 9528251
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las plantillas uvex tune-up han sido desarrolladas para aumentar el confort individual de los diferentes tipos de pie. Cada pie tiene un arco longitudinal y otro transversal, que distribuyen el peso y actúan como elementos naturales de amortiguación. Cargas elevadas o frecuentes, músculos y ligamentos debilitados o incluso insuficiencias congénitas pueden influir en la forma del arco longitudinal y transversal del pie. Esto puede dar lugar a diversas deformidades, como pies planos (arco longitudinal rebajado), pies huecos (arco longitudinal pronunciado) o pies separados (arco transversal rebajado), que también pueden provocar dolor. Mediante el uso de plantillas de ajuste, se puede apoyar el arco transversal y aumentar la superficie de contacto, con lo que se consigue una mejor distribución de la presión. Esto aumenta la comodidad del usuario y reduce el dolor y la fatiga, sin comprometer el efecto protector del calzado de seguridad.

Característica:

Características generales

  • Apto para calzado ESD
  • Sujetan el arco del pie
  • Lavable a mano a 30 °C
  • Plantillas antibacterianas

Características de confort

  • Plantillas transpirables y que absorben la humedad
  • Amortiguador, para una marcha cómoda
  • Reducir los síntomas de fatiga en los pies
  • Evita las marcas de presión
  • Textura agradable y respetuosa con la piel

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN ISO 20345:2022 para uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® y uvex 2 xenova®
  • Plantillas antiestáticas
  • No afectan a la protección que ofrecen los zapatos de seguridad
  • También disponible para otras familias de modelos con un número de artículo diferente

Características técnicas

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: uvex tune-up Medium
  • Color (filtro): negro/gris
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: no
  • Anchura: 11