Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 952365 11

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 11 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×24
Anchura 150 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 11
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso 1,386 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952365 11
Número del fabricante 952365 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952365: 1 ud.
Llave de boca/llave combinada estrella/boca de carraca GARANT n.º 614800 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados