Medida de rosca de 3 hilos, D = 0,445 mm para husillo D = 6,35 mm

Número de artículo: 952138
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 952138
EAN / GTIN 4946368202730
Número del fabricante 952138
Número L L40010 1008
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

  • Diámetro (D): 0,445 mm
  • Precisión: DIN 2269, clase 1
  • Tamaño / Dimensión: 0,48 X 0,395 X 0,015 M

Volumen de suministro:

En una carcasa de plástico