plantilla uvex - negro/blanco ancho 11 talla 39

Número de artículo: 9518839
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex 2 trend
Denominación del fabricante Klimakomfortfußbett uvex 2 trend Weite 11; uvex Klimakomfortfußbett
Color negro; blanco
Para talla del zapato desde 39
Para talla del zapato hasta 39
Anchura 11
Tipo de producto Plantilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 9518839
EAN / GTIN 4031101795379
Número del fabricante 9518839
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Característica:

Características generales

  • Amortiguación mejorada en toda la superficie del pie
  • materiales altamente transpirables, que absorben la humedad y se secan rápidamente
  • Zonas de amortiguación que favorecen el movimiento natural
  • textura agradable y respetuosa con la piel
  • características antiestáticas
  • sujeta el arco plantar
  • Lavable, lavado a mano a 30 °C

Características técnicas

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: plantilla uvex climate comfort
  • Tipo de producto: plantilla
  • Color (filtro): negro/blanco
  • Clase de protección: no
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 39
  • Marca: uvex
  • plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: no
  • Anchura: 11

De la misma serie "uvex 2 trend" Ver todos