Paneles separadores enchufables, anchura 12G, Adecuada para altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 951821 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,57 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    3,81 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
811 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Color, negro Negro grafito
Embalaje sueltos
Material Plástico
Color negro
Anchura 300 mm
Altura 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 12
Para Cajones
Altura frontal 100 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 12
Contenido pieza única
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Número del fabricante 951821 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.