Altura de cubeta 25 mm 2K, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X6/1

Número de artículo: 951425 2X6/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
717 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 50 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Número cubetas 1
Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. B
Tipo de producto Inserto de cubetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Número del fabricante 951425 2X6/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación encajables de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
Superficie interior de las cubetas con Haptoprene® de 2 componentes. Propiedad antideslizante elevada. La herramienta no puede deslizarse al cerrar y abrir el cajón.

Descargas y documentos

Productos adecuados