Altura de cubeta 25 mm 1K, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X6/1

Número de artículo: 951415 2X6/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
875 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 50 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Número cubetas 1
Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. B
Tipo de producto Inserto de cubetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Número del fabricante 951415 2X6/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

Descargas y documentos

Productos adecuados