{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | latón | |
| Con llave | sí | |
| Cantidad de llaves | 2 | |
| Número de cerraduras | 1 | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Suministro sin bombillo | no | |
| Parte de un sistema de cierre | no | |
| Llave maestra | no | |
| Sistema de cerradura HO | sí | |
| Posibilidad de montaje sin herramientas | sí | |
| Número de fiadores de espiga | 5 | |
| Para mobiliario industrial a partir del año de construcción | 07/2000 | |
| Tipo de producto | Bombillo de cierre |
| Número de artículo | 950050 182 | |
| EAN / GTIN | 2050002014374 | |
| Número del fabricante | 500601 637790 0001 | |
| Fabricante/responsable | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |