Bombillo con 2 llaves, Número de cerradura Ho (de 3 dígitos): 009

Número de artículo: 950050 009
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
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
latón
Con llave
sí
Cantidad de llaves
2
Número de cerraduras
1
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Suministro sin bombillo
no
Tipo de cierre
bloqueo igual
Parte de un sistema de cierre
no
Llave maestra
no
Sistema de cerradura HO
sí
Número de fiadores de espiga
5
Para mobiliario industrial a partir del año de construcción
07/2000
Tipo de producto
Bombillo de cierre

Identificación y clasificación

Número de artículo 950050 009
EAN / GTIN 2050002012646
Número del fabricante 500601 637790 0001
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Fabricada con precisión de latón macizo, superficie niquelada mate. Cinco fiadores de espiga por resortes con espigas de latón de ⌀ 2 mm.
Series suministrables de Ho 001 − 200.

Ejecución - imagen:

Ejemplo de carcasa cilíndrica exterior.
Bombillo (llaves) n.º 950050.
Herramienta de desmontaje n.º 950070.

Aplicación:

Para adaptación rápida a números de llave o como cerradura de recambio.

Idóneo para:

Mobiliario industrial con cerraduras, a partir del año de fabricación 07 / 2000.

Volumen de suministro:

Incluye 2 llaves.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, los bombillos n.º 950050 no se suministran con las cerraduras de orden superior (llaves maestras). Solo los sistemas de cierre cumplen con estos criterios. El cambio de bombillos solo es posible con la herramienta de desmontaje n.º 950070 en combinación con la llave que se adapta al bombillo. En el pedido de bombillos solicitar también la herramienta de desmontaje.