• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tijeras cortacables Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída cromado 165 mm

Número de artículo: 95 16 165 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 16 165 T
EAN / GTIN 4003773081524
Número del fabricante 95 16 165 T
Número L L70010 1802

Descripción

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre estirado duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante
  • con ojal de fijación aislado integrado para fijar un quitamiedos

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Protección contra caídas: sí
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislado con manguitos multicomponente, comprobado por VDE; con ojal de fijación aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas

Norma:

IEC 60900