Tijeras cortacables mangos con revestimiento de plástico con revestimiento de plástico 165 mm

Número de artículo: 95 05 165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cizalla para cables
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 95 05 165
EAN / GTIN 4003773019596
Número del fabricante 95 05 165
Número L L70010 405
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • sin aplastamiento, poca deformación del cable
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • junta de tornillo ajustable
  • para cortar cables Ø 10 mm / 24 mm²
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • Filos de acero inoxidable
  • endurecido y templado en aceite

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 24 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 10mm
  • AWG: 4
  • sobremoldeado con plástico
  • pulida