{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,8 mm | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altura delante | 1.950 mm | |
| Altura detrás | 2.170 mm | |
| Anchura | 600 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura útil por departamento | 2 × 240 mm | |
| Profundidad útil por departamento | 477 mm | |
| Altura útil por departamento ropa | 1.420 mm | |
| Altura útil por percha con cubierta inclinada | 328 mm | |
| Anchura estante | 298 mm | |
| Profundidad de estante | 477 mm | |
| Peso | 42 kg | |
| Tipo de producto | Armario ropero |
| Número de artículo | 949733 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828808 | |
| Número del fabricante | 949733 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |