Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DK

Número de artículo: 948131 DK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada K
Para los países Dinamarca
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Korpus; Schubladen; Tueren; Schubladen; Tueren
Clase de protección IP: IP41
Material Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta cerrado/a
Con cajones
Ventilación del armario
Rendijas de ventilación
Número ventiladores 1 ud.
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura útil cuerpo Bn 700 mm
Altura útil cuerpo Hn 645 mm
Con cajón de teclado
Con retícula panel perforado
Forma del orificio forma cuadrangular
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Distancia entre orificios 37 mm
Retícula panel perforado Hoffmann
Equipamiento eléctrico
Con regleta de enchufes
Número de regletas de enchufes 1 ud.
Tipo de toma de corriente F
Número de tomas de corriente del tipo 6 ud.
Número de interruptores de conexión/desconexión 1 ud.
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 20
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Material placa Bambú
Tipo de producto Armario para ordenador
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 69 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Oficina; Taller
Anchura total Bg 750 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 1.020 mm
Anchura cuerpo Br 750 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 1.020 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Iluminación incorporada no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente

Identificación y clasificación

Número de artículo 948131 DK
EAN / GTIN 4062406073954
Número del fabricante 948131 DK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cajón para el teclado encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción. Pieza superpuesta con cajón para el teclado con chapa perforada lateral □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos GARANT easyFix y soportes. Carcasa de ordenador con ventilador y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de bambú.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.