Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, Altura útil mm / modelo: 900/6

Número de artículo: 944101 900/6

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 944101 900/6
Número del fabricante 944101 900/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º 944001. Cajones de armario como se describen en el n.º 944011.
Cajones con una capacidad de carga de 200 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Encontrará surtido de material separador para cajones completos en el n.º 960445 − 960480.
  • Antes de levantar y transportar los armarios se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.