Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario auxiliar para máquinas con puertas batientes sin cajones, Modelo: 1020

Número de artículo: 942988 1020
1020

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692
Número del fabricante 942988 1020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con puertas batientes reforzadas, cerrables por tirador deslizante con cerradura. Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada. Asiento de cajones y estantes extraíbles a intervalos de 25 mm. Cuerpos del armario dotados de seguro de extracción individual.
Profundidad 595 mm. Cajones adecuados, ver n.º 942973, 942978; estantes extraíbles adecuados, ver n.º 942981, 942986.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Apoyo de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura negro (Alt = 20 mm).