• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de bambú aprox. 25 mm de grosor

Número de artículo: 942968
(252,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×27 E
Anchura 717 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 27 E
Espesor 25 mm
Material placa de cubierta Bambú
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942968
EAN / GTIN 4045197782809

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942958.

Productos adecuados

Lista de repuestos