Extracción de pared perforada, Tipo: 28

Número de artículo: 942192 28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Denominación del fabricante Lochwandauszug, Typ: 28
Color gris
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Forma del orificio forma cuadrangular
Distancia entre orificios (retícula) 9 mm
Modelo panel perforado Se puede equipar por un lado
Material Chapa de acero
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 942192 28
EAN / GTIN 4069515001014
Número del fabricante 942192 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Extracción de pared perforada para armarios verticales n.° 942121942173.

Idóneo para:

Armarios profundidad 28G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas y mantener las puertas cerradas.
  • Paredes perforadas de almacenamiento para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Armario vertical. Extensiones verticales para paneles perforados para alojar portaherramientas, bandejas de almacenamiento o accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes GARANT easyFix.
  • Los estantes no se pueden colgar en los cajones.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, las paredes perforadas ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.