{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 750 mm | |
| Anchura | 1.250 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura en G | 50 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Altura útil | 595 mm | |
| Número de estantes | 1 | |
| Armario tipo de construcción | Armario base | |
| Frontales del armario | Puerta batiente transparente | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Posicionamiento mango | arriba | |
| Peso | 70 kg | |
| Tipo de producto | Armario de estantes |
| Número de artículo | 940123 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406068905 | |
| Número del fabricante | 940123 750 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |