{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Cajones superficie útil en G | 36×14 | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×14G | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Altura útil | 845 mm | |
| Cajón anchura útil | 900 mm | |
| Cajón profundidad útil | 350 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 36 | |
| Cajón profundidad útil en G | 14 | |
| Cantidad de cajones | 1 | |
| Número de estantes | 2 | |
| Armario tipo de construcción | Armario base | |
| Frontales del armario | Cierres corredizos | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Posicionamiento mango | abajo | |
| Peso | 64 kg | |
| Tipo de producto | Armario de estantes |
| Número de artículo | 940109 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406068776 | |
| Número del fabricante | 940109 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |