• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla de recambio para 94 55 200

Número de artículo: 94 59 200 01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 94 59 200 01
EAN / GTIN 4003773080916
Número del fabricante 94 59 200 01
Número L L70010 2017

Descripción

Descripción:

  • corte por tracción contra una base firme para cortar sin aplastar materiales blandos como, por ejemplo, perfiles de goma, PVC, cuero, madera, mangueras, etc.
  • corta material plano hasta un máximo de 40 mm de ancho y 7,5 mm de alto