Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 923200 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923200 1000
Número del fabricante 923200 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.
Posibilidad de bloqueo horizontal 90 º y oblicuo 110 º

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte, carro de la estación de trabajo (tam. 1000) y pared separadora.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Si se enganchan ambos estantes de almacenamiento en las partes delantera y trasera de las columnas soporte resulta una superficie de almacenamiento doble. Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas para almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.