Rascador triangularPara eliminar pinturas viejas y residuos de renovación en lugares difíciles, por ejemplo, barandillas de escaleras. Diseño robusto para una capacidad de carga especialmente alta incluso durante trabajos de combustión. Mango largo d

Número de artículo: 93730710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 93730710
EAN / GTIN 4013307801368
Número del fabricante 93730710
Número L L01876 100424
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Para eliminar los residuos rebeldes de materiales viejos y óxido. Dependiendo de la versión, con una cuchilla rascadora continua para su uso con martillo. Parcialmente utilizable en superficies sensibles como ventanas o paneles de vidrio.