{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H | |
| Altura | 600 mm | |
| Anchura | 600 mm | |
| Profundidad | 630 mm | |
| Altura frontal de cajón | 140 mm | |
| Altura útil de cajones | 125 mm | |
| Altura útil para cajones | 140 mm | |
| Altura útil puerta | 380 mm | |
| Número puertas | 1 | |
| Cajón adecuado | 933760 | |
| Estante adecuado | 933770; 933775 | |
| Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
| Número de artículo | 934830 600/540 | |
| EAN / GTIN | 4045197484055 | |
| Número del fabricante | 934830 600/540 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |