Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Rieles de energía de chapa de acero, Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 933941 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de tomas de corriente tipo F 2
Tipo de toma de corriente F
adecuado para tipo 2000
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 933941 2000
Número del fabricante 933941 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 tomas de corriente de alumbrado (250 V) completamente cableadas, así como una perforación para montaje automático de acoplamientos de aire comprimido de una sola mano. No modular, se suministra solo en esta versión.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Nota:

Adecuado para atornillar al tablero de trabajo. No apto para montar entre columnas de soporte.
No es posible un equipamiento con módulos adicionales. NINGÚN sistema modular.