Rieles de energía de chapa de acero, Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 929670 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Altura sobre el tablero de trabajo 210 mm
Profundidad 75 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de tomas de corriente tipo F 2
Tipo de toma de corriente F
adecuado para tipo 2000
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 929670 2000
EAN / GTIN 4062406118723
Número del fabricante 929670 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 tomas de corriente Schuko, versión alemana completamente cableadas, así como una perforación para montaje automático de acoplamientos de aire comprimido de una sola mano. No modular, se suministra solo en esta versión.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Adecuado para atornillar al tablero de trabajo. No apto para montar entre columnas de soporte.
No es posible un equipamiento con módulos adicionales. NINGÚN sistema modular.