Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera completa con cajones (puerta), Modelo: 4D

Número de artículo: 933780 4D

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933780 4D
EAN / GTIN 4045197280015
Número del fabricante 933780 4D
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero con alojamientos para cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de cilindro de espigas. Puertas de chapa de acero con cierre individual. Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación, extensible hasta 90 %. Franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 80; 80; 200 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030 − 960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 – 961290.
  • E-Form, ver n.º 962610 – 962735.