Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, 1 carcasa con tablero de bambú, Longitud de tablero mm / modelo: 2000/3

Número de artículo: 933452 2000/3

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933452 2000/3
EAN / GTIN 4045197640130
Número del fabricante 933452 2000/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Cajoneras 27 × 36 E de chapa de acero,procesada con precisión. Cierre central concerradura con pasador cilíndrico y 2 llaves. Cajones de chapa de acero con rieles provistos con rodamientos de bolas. Las paredes ranuradas facilitan la subdivisión múltiple de los cajones. Pies soporte de chapa de acero, plegada (80 mm de ancho).
Tablero del banco de trabajo de láminas de bambú encoladas en cruz, tratado al aceite sin residuos.
Con 1 cajonera 27 × 36 E con cajones de extensión total.

Aplicación:

La cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 75; 75; 150 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Material separador para cajones ver n.º 960190960240. Sistema de organización Aqurado ver n.º 960900 − 961500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.