• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego profesional en práctica ToolBox para el mecanizado con empuñadura de pistola dinamométrica DigiTorque V02 y cuchillas intercambiables para tornillos Torx® y hexagonales

Número de artículo: 9325.Set A1 CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9325.Set A1 CBB
EAN / GTIN 7610733288687
Número del fabricante PB 9325.Set A1 CBB

Descripción

Descripción:

  • DigiTorque V02, Destornillador dinamométrico con pantalla digital, mango de palanca, juego en práctica ToolBox
  • para trabajos de atornillado con par de apriete repetible (certificado +/- 6% )
  • para el mecanizado, cuchillas intercambiables PB 225 para tornillos Torx® y hexagonales, rango de par de apriete 3,4-16. 0 Nm
  • Cuchillas intercambiables con puntas precisas y de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de palanca con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par facilitada
  • Electrónica con interfaz NFC, ajuste facilitado con NFC o mediante función de botón
  • Desbloqueo automático, apoyado por un clic audible y perceptible
  • Capuchón giratorio con pantalla digital, fácilmente ajustable sin herramienta auxiliar
  • pila reemplazable, tipo CR1/3N de litio de 3 voltios
  • garantía para los mangos de par, 3 años desde la fecha de compra en defectos de fabricación y materiales
  • calibración, si es necesario ajuste después de 5'000 clics o anualmente recomendado
  • calibración a través de centro de pruebas acreditado o recomendado por el fabricante