{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción con ángulos de hierro | |
| Banco de trabajo altura | 850 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1.500 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT | |
| Altura | 850 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.300 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Anchura de la estructura inferior | 1.200 mm | |
| Profundidad de la estructura inferior | 600 mm | |
| Cajón anchura útil | 490 mm | |
| Cajón profundidad útil | 520 mm | |
| Altura puerta (derecha) | 380 mm | |
| Cantidad de cajones | 1 | |
| Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
| Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
| Cada cajón se puede desplazar por separado | sí | |
| Banco de trabajo en línea | sí – pieza derecha banco de trabajo | |
| Peso | 96 kg | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |
| Número de artículo | 931000 1300R | |
| EAN / GTIN | 4045197170125 | |
| Número del fabricante | 931000 1300R | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |