Carcasa de cajonera de herramientas para cajones, 20×20G, Altura: 400mm

Número de artículo: 930525 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×20G
Altura 400 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 24
Profundidad en G 24
Altura útil 300 mm
Altura útil para cajones 300 mm
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 4.000 kg
Ejecución para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 21 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 930525 400
EAN / GTIN 4062406065331
Número del fabricante 930525 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera de herramientas en 24×24G, adecuada para cajones 20×20G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 930533; 930534.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa de la cajonera para herramientas, debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la cajonera.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Anclar el armario al suelo.
  • Al cambiarlo al carro de montaje, sustituir los cajones por otros GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Tener en cuenta el peso de la carcasa por lo que a la capacidad de carga de la unidad de transporte se refiere.
  • Tener en cuenta la altura útil al equiparlo por cuenta propia.
  • Se puede combinar con la unidad de transporte GridLine, n.º de art.
  • 958480 tamaño 24 o 28.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Solo se pueden equipar con cajones GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Después de colocarlo en algún sitio, bloquear los rodillos de dirección mediante accionamiento de los frenos de estacionamiento.
  • Armario rinconero de unión para armarios de herramientas con profundidad de 700 mm (28G).
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Para equipar con soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas GridLine.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No subirse ni sentarse en el carro de montaje.
  • No transportar personas.
  • No se puede combinar con la unidad de transporte.
  • No abrir a la vez varios cajones.
  • El armario auxiliar CNC no se puede combinar con la unidad de transporte.