uvex Gafas panorámicas uvex ultrasonic transparente sv clean

Número de artículo: 9302500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sobregafas sí
Resistencia mecánica/térmica del marco B
Características cristal Lente intercambiable; UV400
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Denominación del fabricante uvex ultrasonic
Grado de transmisión 91 %
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Características montura Buena ventilación ocular
Color transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; K; N
Norma EN 166
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9302500
EAN / GTIN 4031101537955
Número del fabricante 9302500
Número L L01660 232
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La combinación de componentes de material duro y blando en las uvex ultrasonic combina una alta resistencia mecánica con las mejores propiedades de uso: incluso el uso prolongado de estas gafas de visión total no causa ningún problema de presión. El componente blando flexible se amolda individualmente a la cara y garantiza una protección lateral completa de la zona ocular, incluso para los usuarios de gafas. La excelente ventilación del uvex ultrasónico garantiza un clima agradable y sin irritaciones en la zona ocular. Un diseño deportivo, un amplio campo de visión panorámico y un cambio de lentes rápido y sencillo completan las ventajas de estas gafas de alta gama. Como versión CR autoclavable, es sinónimo de seguridad laboral profesional en laboratorios, clínicas, salas blancas o en la producción de alimentos.

Característica:

Características generales

  • Gafas de visión completa con un diseño deportivo, aptas también para llevar como sobregafas
  • Se pueden cambiar los cristales
  • Colores del marco: transparente, blanco
  • cristal transparente para ordenador

Características de confort

  • Apto para autoclave y resistente a los productos químicos; sin empañamiento en el interior; extremadamente resistente a los arañazos en el exterior (uvex supravision clean)
  • amplio campo de visión panorámico
  • No se producen problemas de presión al llevarlo puesto durante mucho tiempo gracias a la combinación de componentes rígidos y flexibles

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • Protección UV-400 fiable
  • alta resistencia mecánica (B: (120 m/s)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex ultrasonic
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 B KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)