• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE TUBO ACODADA 17MM

Número de artículo: 92A.17
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.17
EAN / GTIN 3148516630070
Número del fabricante 92A.17
Número L L60130 1050

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 200