Regletas para equipos multimedia con 2 tomas de corriente 250 V, adecuado para tipo: 1500

Número de artículo: 928442 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Sistema de enchufe GST sí
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Color, gris Gris luminoso
Clase de protección IP: IP20
Clase de protección (electrotecnia) Nivel de protección I
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP; Clase de protección (electrotecnia)
Grosor material 1,5 mm
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 2
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Tipo de producto Módulo de alimentación
Intervalo de empleo interior
Características Interruptor de encendido/apagado; Posibilidad de montaje mural
Material carcasa chapa de acero
Anchura carcasa 1.420 mm
Altura carcasa 160 mm
Tipo de conexión Toma de corriente
Peso total 7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928442 1500
EAN / GTIN 4062406116163
Número del fabricante 928442 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/1.
De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
1 × bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 × conector enchufable de 5 polos n.° 928491 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010, columna soporte de esquina n.° 928030. El montaje se realiza por suspensión.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.