• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Columna soporte de esquina sin ranuras de suspensión 962 mm

Número de artículo: 928031 962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Equipamiento máximo con pared perforada 2 × n.° 928070 o n.° 928071
Tipo de producto Columna soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928031 962
EAN / GTIN 4062406112523

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapas de nudos.
Adecuado solo para montaje en pared perforada.

Idóneo para:

Paredes perforadas 2 × n.° 928070 o n.° 928071