Ruedas Juego de 2 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 927202 1
Establecer precio 2 Unidad (29,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 150 mm
Altura de construcción 180 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga por unidad 200 kg
Peso 1,8 kg
Tipo de producto Rodillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Número del fabricante 927202 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ruedas con un diámetro de 125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura.
Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg.
Juego integrado por 2 ruedas fijas, incluyendo material de fijación.

Lacado:

Galvanizado, no configurable.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar solo en banco de trabajo con dos pies soporte.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Ruedas para el montaje en pie soporte con altura máxima 800 mm del banco de trabajo GridLine vario.
  • En combinación con carcasa suspendida, sustituir los cajones por otros GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Para el empleo seguro montar dos rodillos de dirección con freno de bloqueo y dos ruedas fijas.
  • Módulo insertado para montar en pie soporte del banco de trabajo GridLine vario y Ready-to-go.
  • Permite la regulación manual de la altura del banco de trabajo.

Utilización indebida
  • No montar en banco de trabajo regulable en altura eléctricamente GridLine.
  • No montar en banco de trabajo con carcasa apoyada en el suelo.
  • No montar en pie soporte retraído n.°
  • 927040 y 927042.