Pie soporte retraído con regulación manual de la altura, Pie soporte: 800mm

Número de artículo: 927042 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Pie soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Intervalo de regulación de altura 800 mm - 950 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 475 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Número del fabricante 927042 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo. Los pies soporte no se pueden modificar para que sean móviles.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Pie soporte para el montaje en tablero de trabajo del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Montaje solo en combinación con panel posterior, carcasa de cajones o chapas de nudos.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de conexiones de cables.
  • Pie de soporte para el montaje en tablero de esquina.
  • Regulable en altura, para asegurar una superficie de trabajo recta.
  • Montaje solo en combinación con panel posterior o dos chapas de nudos n.º
  • 927122.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de cables.
  • Chapa de nudos para el montaje en tablero de trabajo y pie soporte del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Para reforzar y estabilizar el banco de trabajo.
  • Chapa de nudos doble: Para la conexión de dos tableros de trabajo.
  • Para la alineación enrasada de dos tableros de trabajo, es necesario montar adicionalmente el nudo de unión.