Chapa de nudos, Tipo: 1

Número de artículo: 927122 1
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.738 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 180 mm
Anchura 205 mm
Profundidad 40 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Chapa de nudos

Identificación y clasificación

Número de artículo 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Número del fabricante 927122 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de nudo de chapa de acero plegada. Para reforzar el banco de trabajo.

Aplicación:

Para estabilización adicional de los pies soporte.

Volumen de suministro:

Chapas de nudos, por pares, adecuadas para un pie soporte n.º 927000. Incluye tornillos para la fijación en el pie soporte y en el tablero de trabajo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En los pies soporte ya existen perforaciones para la fijación de la chapa de nudos.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Pie soporte para el montaje en tablero de trabajo del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Montaje solo en combinación con panel posterior, carcasa de cajones o chapas de nudos.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de conexiones de cables.
  • Pie de soporte para el montaje en tablero de esquina.
  • Regulable en altura, para asegurar una superficie de trabajo recta.
  • Montaje solo en combinación con panel posterior o dos chapas de nudos n.º
  • 927122.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de cables.
  • Chapa de nudos para el montaje en tablero de trabajo y pie soporte del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Para reforzar y estabilizar el banco de trabajo.
  • Chapa de nudos doble: Para la conexión de dos tableros de trabajo.
  • Para la alineación enrasada de dos tableros de trabajo, es necesario montar adicionalmente el nudo de unión.